text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 500 x 5,0 x 40


A PREMIUM 2in1 csappantyútárcsa a tökéletes, nagy teljesítményű mindenes acél és rozsdamentes acél csiszolásához. Ezt a tárcsát kifejezetten úgy tervezték, hogy a hegesztési varratok csiszolása gyors és egyszerű legyen. Nem számít, milyen felületet vagy éleket kell megmunkálnia, biztos lehet benne, hogy hibátlan felületet kap. Ráadásul kémiai tisztasága biztosítja, hogy nem lép fel korrózió, így ideális minden rozsdamentes acélra vonatkozó igényéhez. Végezze el a munkát gyorsabban és jobban a PREMIUM 2in1 csiszolókoronggal.

Cikkszám 2U831117
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 5
Tárcsa átmérője (mm) 500
Szemcseszerkesztés 24
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 5
Tárcsa átmérője (mm) 500
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 40
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Árucikk kód
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM 2in1 csappantyútárcsa a tökéletes, nagy teljesítményű mindenes acél és rozsdamentes acél csiszolásához. Ezt a tárcsát kifejezetten úgy tervezték, hogy a hegesztési varratok csiszolása gyors és egyszerű legyen. Nem számít, milyen felületet vagy éleket kell megmunkálnia, biztos lehet benne, hogy hibátlan felületet kap. Ráadásul kémiai tisztasága biztosítja, hogy nem lép fel korrózió, így ideális minden rozsdamentes acélra vonatkozó igényéhez. Végezze el a munkát gyorsabban és jobban a PREMIUM 2in1 csiszolókoronggal.

Cikkszámok

Cikkszám 2U831117
EAN 9003176472597
UBB 500683143977
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 647259
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.