text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cut-Off Wheel Aluminum Oxide 30 Grit Coarse Standard 42 Form A30R-BF 230 x 22.23 x 2.5mm


Questo disco da taglio STANDARD per la smerigliatrice angolare è una soluzione economica per l'operatore per diversi motivi. Grazie alla sua purezza chimica particolarmente elevata, il disco è ideale per la lavorazione di vari tipi di acciaio inossidabile, ma naturalmente può essere utilizzato anche sull'acciaio. Inoltre, è comodo da maneggiare e offre un buon tempo di permanenza in piedi e una facile capacità di taglio.

Article number T6224.230.272
Application Cutting
Shape Cranked
Thickness (mm) 2.5
Disc diameter (mm) 230
Granulation 30
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Application Cutting
Shape Cranked
Thickness (mm) 2.5
Disc diameter (mm) 230
Granulation 30
Suitable for metal Yes
Bore diameter 22.2
Particle type Corundum
Brand Tyrolit
Weight per piece (g) 243
Commodity code 82029920
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Description

Questo disco da taglio STANDARD per la smerigliatrice angolare è una soluzione economica per l'operatore per diversi motivi. Grazie alla sua purezza chimica particolarmente elevata, il disco è ideale per la lavorazione di vari tipi di acciaio inossidabile, ma naturalmente può essere utilizzato anche sull'acciaio. Inoltre, è comodo da maneggiare e offre un buon tempo di permanenza in piedi e una facile capacità di taglio.

Article numbers

Article number T6224.230.272
EAN 9003173678022
UBB 500503087123
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  367802
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.