text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit érdesítő tárcsa RONDELLER® dm178xTmmgranulation 60 offset (rozsdamentes acél) furat


A PREMIUM 2in1 RONDELLER durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a hatékony, anyagkímélő csiszoláshoz. Egyedi geometriájának és szegecsmintázatának köszönhetően ez a tárcsa tökéletesen használható íves felületeken, és kiváló forgácsszállító és hűtőrendszereket biztosít. Emellett rezgésmentes és ergonomikus munkavégzéssel, valamint a munkadarabhoz való optimális alkalmazkodással rendelkezik. A munkamegtakarítás érdekében az összeszerelés speciális tartozékok, például támasztó tárcsák és szorítóanyák nélkül történik.

Cikkszám T6138.178.060
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 8600
Átmérő 178
Típus Lemez
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 8600
Átmérő 178
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
CAMI szerinti granuláció 60
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 155
Árucikk kód
Model 29RON
Type Grinding Disc

Leírás

A PREMIUM 2in1 RONDELLER durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a hatékony, anyagkímélő csiszoláshoz. Egyedi geometriájának és szegecsmintázatának köszönhetően ez a tárcsa tökéletesen használható íves felületeken, és kiváló forgácsszállító és hűtőrendszereket biztosít. Emellett rezgésmentes és ergonomikus munkavégzéssel, valamint a munkadarabhoz való optimális alkalmazkodással rendelkezik. A munkamegtakarítás érdekében az összeszerelés speciális tartozékok, például támasztó tárcsák és szorítóanyák nélkül történik.

Cikkszámok

Cikkszám T6138.178.060
EAN 9003179082311
UBB 500503084310
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 908231
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.