text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamond többpontos kötözőgép 14 x 57 x 12


A Tyrolit egyszemcsés, többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ideálisak minden alumínium-oxid és szilícium-karbid kerék csiszolásához. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolókat gyakran használják felületi és külső hengeres csiszolókorongokhoz. A nagy és széles kerekekhez nagyobb karátszám szükséges a gyémántkopás csökkentése érdekében. Az egyszemcsés köszörűket a gyémántméret szerint osztályozzák. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ezért magasabb karátszámmal rendelkeznek.

Cikkszám 1Z583626
Hosszúság (m) 57
A tengely átmérője (mm) 12
Henger átmérője (mm) 14
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 57
A tengely átmérője (mm) 12
Henger átmérője (mm) 14
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Árucikk kód
Model 50MA-O
Type Diamond Dresser

Leírás

A Tyrolit egyszemcsés, többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ideálisak minden alumínium-oxid és szilícium-karbid kerék csiszolásához. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolókat gyakran használják felületi és külső hengeres csiszolókorongokhoz. A nagy és széles kerekekhez nagyobb karátszám szükséges a gyémántkopás csökkentése érdekében. Az egyszemcsés köszörűket a gyémántméret szerint osztályozzák. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ezért magasabb karátszámmal rendelkeznek.

Cikkszámok

Cikkszám 1Z583626
EAN 9003173162866
UBB 500683093974
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 316286
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.