text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 222868 178 x 8 x 22,23


A BASIC 2in1 durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz a legalkalmasabb a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkakomfortot. Ez a korong univerzális a különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek homlok- és élcsiszolásához, és nem hiányozhat egyetlen szerszámosládából sem.

Cikkszám T6231.178.822
Magasság 8
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 8
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 429
Árucikk kód
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A BASIC 2in1 durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz a legalkalmasabb a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkakomfortot. Ez a korong univerzális a különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek homlok- és élcsiszolásához, és nem hiányozhat egyetlen szerszámosládából sem.

Cikkszámok

Cikkszám T6231.178.822
EAN 9003172228686
UBB 500504623033
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 222868
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.