text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 117072 178 x 7,0 x 22,2


A PREMIUM csiszolókorong sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a rozsdamentes acél hatékony és könnyű vághatóságához. A speciális kötésrendszer kiváló agresszivitást és nagy tartósságot eredményez az alkalmazás során. A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót és a lyukacsosodást, és lehetővé teszi a munkadarab kíméletes kezelését. Emellett a Tyrolit saját fejlesztésű Comfort Start technológiája kényelmes indítást biztosít a csiszolás során, sokszorosára növelve a kezelő munkakomfortját. A PREMIUM durva csiszolótárcsa ideális a különböző rozsdamentes acélminőségeken végzett csiszolási feladatok széles körének gyors és hatékony elvégzéséhez.

Cikkszám T6122.178.722
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 410
Árucikk kód
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM csiszolókorong sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a rozsdamentes acél hatékony és könnyű vághatóságához. A speciális kötésrendszer kiváló agresszivitást és nagy tartósságot eredményez az alkalmazás során. A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót és a lyukacsosodást, és lehetővé teszi a munkadarab kíméletes kezelését. Emellett a Tyrolit saját fejlesztésű Comfort Start technológiája kényelmes indítást biztosít a csiszolás során, sokszorosára növelve a kezelő munkakomfortját. A PREMIUM durva csiszolótárcsa ideális a különböző rozsdamentes acélminőségeken végzett csiszolási feladatok széles körének gyors és hatékony elvégzéséhez.

Cikkszámok

Cikkszám T6122.178.722
EAN 9003171170726
UBB 500503142316
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 117072
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.