text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 300 x 3,5 x 25,4 vágókerék


A benzines fűrészhez való BASIC vágókorong egy univerzális eszköz nagy acél keresztmetszetek vágásához. Akár profi, akár barkácsoló, ez a vágókorong az Ön új kedvenc szerszáma lehet. Ez a költséghatékony vágószerszám megkönnyíti a munkájukat, miközben megbízható eredményt nyújt. Robusztus felépítésével és könnyű vágási képességével ez a vágókorong tökéletes a ház körüli vagy a munkaterületen végzett munkákhoz.

Cikkszám 2L775438
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Árucikk kód
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A benzines fűrészhez való BASIC vágókorong egy univerzális eszköz nagy acél keresztmetszetek vágásához. Akár profi, akár barkácsoló, ez a vágókorong az Ön új kedvenc szerszáma lehet. Ez a költséghatékony vágószerszám megkönnyíti a munkájukat, miközben megbízható eredményt nyújt. Robusztus felépítésével és könnyű vágási képességével ez a vágókorong tökéletes a ház körüli vagy a munkaterületen végzett munkákhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 2L775438
EAN 9003172230399
UBB 500572048725
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 223039
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.