text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Végvágó fogó ESD többkomponensű markolattal 120 mm


Elektronikai végvágó fogó ESD Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Stabil, holtjátékmentes dobozcsukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. A vágóélek kiegészítőleg lézerrel edzettek, a vágóélek keménysége kb. 56 HRC. Kétszínű, többkomponensű markolatokkal fekete/szürke. Ferde végvágó, mini pengével, kis ferdeséggel, α = 55°. - Vágási kapacitás puha huzal (átmérő): Ø 0,6mm- Fej szélessége (A): 11mm- Pofa hossza (B): 20mm- Pofa vastagsága (illesztés) (D): 7mm- Vágóél hossza mm (C): 7mm- ESD: igen.

Cikkszám K1064.265.120
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 55
Árucikk kód 8203200000
Type Oblique Electronics End Cutting Nipper

Leírás

Elektronikai végvágó fogó ESD Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Stabil, holtjátékmentes dobozcsukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. A vágóélek kiegészítőleg lézerrel edzettek, a vágóélek keménysége kb. 56 HRC. Kétszínű, többkomponensű markolatokkal fekete/szürke. Ferde végvágó, mini pengével, kis ferdeséggel, α = 55°. - Vágási kapacitás puha huzal (átmérő): Ø 0,6mm- Fej szélessége (A): 11mm- Pofa hossza (B): 20mm- Pofa vastagsága (illesztés) (D): 7mm- Vágóél hossza mm (C): 7mm- ESD: igen.

Cikkszámok

Cikkszám K1064.265.120
EAN 4003773025085
UBB 240104303047
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 64 62 120 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.