text.skipToContent text.skipToNavigation

Tricoflex Water hose Primabel length 50 m internal dm 25 mm external dm 31 mm


Cikkszám 7S214319
Falvastagság (mm) 3
Hajlítási sugár (mm) 255
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 6
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő 1 hüvelyk (25)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 3
Hajlítási sugár (mm) 255
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 6
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő 1 hüvelyk (25)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 16
Külső fal színe Jaune
Márka Tricoflex
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7S214319
EAN 3291671942714
UBB 500583250492
UNSPSC 40142008
Gyártó cikksz 194271
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.