text.skipToContent text.skipToNavigation

Tricoflex Water hose Primabel length 25 m internal dm 12.5 mm external dm 17 mm


Cikkszám 9L871799
Falvastagság (mm) 2.25
Hajlítási sugár (mm) 140
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 8
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő 1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 2.25
Hajlítási sugár (mm) 140
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 8
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő 1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 20
Külső fal színe Jaune
Márka Tricoflex
Árucikk kód 39173900

Cikkszámok

Cikkszám 9L871799
EAN 3291671163652
UBB 500583939482
UNSPSC 40142008
Gyártó cikksz 116365
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.