text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó T 15 Hex C 6,3 L.26mm


üreges ponttal belső TORX® csavarokhoz (TORX® Tamper Resistant)

Numero articolo G0562.001.441
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 26
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Confezionato per 1

Specifiche

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 26
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Descrizione

üreges ponttal belső TORX® csavarokhoz (TORX® Tamper Resistant)

Numeri di articolo

Numero articolo G0562.001.441
EAN 4018754011414
UBB 203122416548
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08160015
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.