text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para cobertura ponta em cone com anilha de 16 mm Aço inoxidável (Inox) A2 em cone 6,5X130MM


Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro 6.5 mm
Comprimento 130 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 25.92
Info em cone
Código pautal 7318140

Afmetingen

d2 16
D (mm) 6.5
h 3
k 4.6
L (mm) 130
s 3

Artikelnummers

Artikelnummer 51892.065.130
EAN 8717077784970
UBB 500634515661
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.