Tető- és homlokzatcsavarok
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
Csavarok
Tető- és homlokzatcsavarok
31702
31702.063.032
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
Tető- és homlokzatrögzítő csavar, elasztomer tömítőgyűrűvel, fúrócsúccsal Acél Horganyzott 6,3X32MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6.3 mm
Hossz
32 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
8.98
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
6.3
L (mm)
32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
31702.063.032
EAN
8715493218789
UBB
950352558502
UNSPSC
31161509