text.skipToContent text.skipToNavigation

Teljes hosszában, párhuzamosan hornyolt csapszeg, letöréssel DIN 1473 Rozsdamentes acél A1 8X16MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 6.74
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 8 mm
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 6.74
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód

Méretek

c ≈ 1
d1 8
d2 ≈ 8.3
D (mm) 8
f ≈ 2.8
L (mm) 16
r ≈ 8
Tűrés h11
V 40.5

Szabványok

NEN ≈2604
DIN 1473
ISO ≈8740

Cikkszámok

Cikkszám 51582.080.016
EAN 8715494596329
UBB 500633274021
UNSPSC 31163215

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.