text.skipToContent text.skipToNavigation

Teljes hosszában, párhuzamosan hornyolt csapszeg, letöréssel DIN 1473 Rozsdamentes acél A1 2X20MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 0.5
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 2 mm
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 0.5
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód

Méretek

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
f ≈ 0.9
L (mm) 20
r ≈ 2
Tűrés h9
V 2.85

Szabványok

ISO ≈8740
DIN 1473
NEN ≈2604

Cikkszámok

Cikkszám 51582.020.020
EAN 8715494105545
UBB 500571761468
UNSPSC 31163215

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.