text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 2,5X14MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.55
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode 7318240090
Verpackt pro 250
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter 2.5 mm
Lengte 14 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.55
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode 7318240090

Maße

c ≈ 0.3
d1 2.5
d2 ≈ 2.65
D (mm) 2.5
f ≈ 1.2
L (mm) 14
r ≈ 2.5
Tolerantie h9
V 4.25

Normen

NEN ≈2604
DIN 1473
ISO ≈8740

Artikelnummern

Artikelnummer 39730.025.014
EAN 8717077084131
UBB 500645370411
UNSPSC 31163215

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.