text.skipToContent text.skipToNavigation

Teljes hosszában, párhuzamosan hornyolt csapszeg, letöréssel DIN 1473 Esztergált acél 1,5X20MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Esztergált acél
Darabonkénti súly (g) 0.28
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 1.5 mm
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Anyag Esztergált acél
Darabonkénti súly (g) 0.28
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód

Méretek

c ≈ 0.2
d1 1.5
d2 ≈ 1.6
D (mm) 1.5
f ≈ 0.8
L (mm) 20
r ≈ 1.5
Tűrés h9
V 1.6

Szabványok

ISO ≈8740
DIN 1473
NEN ≈2604

Cikkszámok

Cikkszám 39730.015.020
EAN 8717077084070
UBB 500645369850
UNSPSC 31163215

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.