text.skipToContent text.skipToNavigation

Teljes hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1471 Rozsdamentes acél A1 3X20MM


Referência
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 1.13
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Átmérő 3 mm
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 1.13
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód

Dimensões

c ≈ 0.4
d1 3
d2 ≈ 3.25
D (mm) 3
L (mm) 20
r ≈ 3
Tűrés h9
V 6.15

Padrões

DIN 1471
ISO ≈8744
NEN ≈2602

Números do artigo

Referência 51585.030.020
EAN 8717077008830
UBB 500634428212
UNSPSC 31163215

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.