text.skipToContent text.skipToNavigation

Teljes hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1471 Rozsdamentes acél A1 3X16MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 0.91
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3 mm
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 0.91
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód

Méretek

c ≈ 0.4
d1 3
d2 ≈ 3.25
D (mm) 3
L (mm) 16
r ≈ 3
Tűrés h9
V 6.15

Szabványok

NEN ≈2602
DIN 1471
ISO ≈8744

Cikkszámok

Cikkszám 51585.030.016
EAN 8717077008816
UBB 500634428055
UNSPSC 31163215

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.