Hasított csapok
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
Hasított csapok
39710
39710.030.020
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
Teljes hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1471 Esztergált acél 3X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Esztergált acél
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
20 mm
Anyag
Esztergált acél
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Méretek
c ≈
0.4
d1
3
d2 ≈
3.25
D (mm)
3
L (mm)
20
r ≈
3
Tűrés
h9
V
6.15
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
1471
NEN
≈2602
ISO
≈8744
Cikkszámok
Cikkszám
39710.030.020
EAN
8715492824219
UBB
950359127400
UNSPSC
31163215
CAD modell letöltése
További információk letöltése