text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Workshop file DIN 7261 length 150 mm cross-sect. 16 x 5 mm cut 2 half-round 2-co


Half-round. With an ergonomic file handle. Shape E. Half-round file with a cut on two sides. For machining radii and for filing half-round profiles. Also suitable for bronze, copper, brass and zinc

Cikkszám 8U751073
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

Half-round. With an ergonomic file handle. Shape E. Half-round file with a cut on two sides. For machining radii and for filing half-round profiles. Also suitable for bronze, copper, brass and zinc

Cikkszámok

Cikkszám 8U751073
EAN 4015448979937
UBB 500751469312
UNSPSC 27111902
Gyártó cikksz 2000840155
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.