text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Work board BK 650 W1500xD700xH40mm solid beech


High-quality solid beechwood board, thickness 40 mm. With two cross-glued face veneers on each side. Surface-treated and ground. Combinable with workbench bases, drawers and base cabinets to form functional workbenches

Cikkszám 8X749353
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

High-quality solid beechwood board, thickness 40 mm. With two cross-glued face veneers on each side. Surface-treated and ground. Combinable with workbench bases, drawers and base cabinets to form functional workbenches

Cikkszámok

Cikkszám 8X749353
EAN 4015448950592
UBB 500751214478
UNSPSC 56111902
Gyártó cikksz 2000425542
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.