text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Tyre iron length 600 mm taper length 120 mm taper dm 5 mm dm 20 mm


Cikkszám 6X733334
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 136
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 136
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 6X733334
EAN 4015448967811
UBB 500751362707
UNSPSC 27111706
Gyártó cikksz 2000823102
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.