text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill set DIN 338 type VA nominal dm 1–13 x 0.5 mm HSS-Co5 steam annealed


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Cikkszám 2C728998
Csomagolás Műanyag doboz
Átmérő (mm) 1-13
Szerszámok száma összesen 25
Vágóanyag HSS
Vágási irány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Átmérő (mm) 1-13
Szerszámok száma összesen 25
Vágóanyag HSS
Vágási irány Jobb
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Cikkszámok

Cikkszám 2C728998
EAN 4015448818052
UBB 500751741074
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2000863073
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.