text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 10 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-s


Cikkszám 9X590762
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 89
Átmérő fúró (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 9X590762
EAN 4015448571629
UBB 500751641993
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2000860990
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.