text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4 mm HSS profile ground cylinder sha


Cikkszám 6P152976
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 82
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 126
Átmérő fúró (mm) 45781
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 82
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen

Cikkszámok

Cikkszám 6P152976
EAN 4015448572145
UBB 500751646604
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2000861045
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.