text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2 mm HSS profile ground cylinder sha


HSS. DIN 340. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For deep holes and for drilling using drill bushes in steel and cast iron Industrial quality

Cikkszám 4M704611
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 56
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 85
Átmérő fúró (mm) 2
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 56
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN 340. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For deep holes and for drilling using drill bushes in steel and cast iron Industrial quality

Cikkszámok

Cikkszám 4M704611
EAN 4015448571865
UBB 500751644138
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2000861020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.