text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 7.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Cikkszám 1V379925
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 69
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 109
Átmérő fúró (mm) 45784
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 69
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Egyéb
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Cikkszámok

Cikkszám 1V379925
EAN 4015448582311
UBB 500751737866
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2000862998
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.