text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 3.2 mm HSS-Co5 TiN cylinder shank


Cikkszám 1P070066
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 117
Átmérő fúró (mm) 45785
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 1P070066
EAN 4015448581673
UBB 500751732081
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2000862790
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.