text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.1 mm HSS file ground TiN cylind


Cikkszám 9F854073
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 63
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 101
Átmérő fúró (mm) 45663
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 63
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 9F854073
EAN 4015448578093
UBB 500751699827
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2000862161
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.