text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.6 mm HSS profile ground cylinder s


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Cikkszám 6I945844
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Cikkszámok

Cikkszám 6I945844
EAN 4015448996668
UBB 500751609735
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2000860456
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.