text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.5 mm HSS-Co5 cy


Cikkszám 5H231409
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 57
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 93
Átmérő fúró (mm) 45782
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 57
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 5H231409
EAN 4015448998259
UBB 500751624098
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2000860655
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.