text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 3.3 mm HSS cylinder shank extra-sho


HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bits with very stable short design for high load. For use on machines and hand-held drilling machines Industrial quality

Cikkszám 9U198918
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 18
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 49
Átmérő fúró (mm) 45719
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 18
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bits with very stable short design for high load. For use on machines and hand-held drilling machines Industrial quality

Cikkszámok

Cikkszám 9U198918
EAN 4015448995074
UBB 500751595389
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2000860033
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.