text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Tecwerk Torque spanner 3/8 inch 10-50 Nm pass-through square


Cikkszám 6Q001196
Teljes hossz (mm) 335
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Csatlakozási méret (mm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.25
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 335
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Csatlakozási méret (mm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.25
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 6Q001196
EAN 4015448967361
UBB 500751358689
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2000821701
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.