Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
9X200718
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
TECWERK Torque spanner 1/2 inch 20-100 Nm pass-through square
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9X200718
Teljes hossz (mm)
485
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
40-200
Csatlakozási méret (mm)
45789
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
485
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
40-200
Csatlakozási méret (mm)
45789
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Igen
Márka
Tecwerk
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9X200718
EAN
4015448967385
UBB
500751358846
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
2000821704