text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M5 shape C HSS-Co TiN 6HX with lubrication groo


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Cikkszám 5N399763
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.8
Menetméret 5
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 45904
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Cikkszámok

Cikkszám 5N399763
EAN 4015448597018
UBB 500751869370
UNSPSC 31161708
Gyártó cikksz 2000867618
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.