text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M3 shape C HSS-Co TiN 6HX w/o lubrication groov


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Cikkszám 7Q422993
Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 45780
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 45780
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 45840
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Cikkszámok

Cikkszám 7Q422993
EAN 4015448596929
UBB 500751868539
UNSPSC 31161708
Gyártó cikksz 2000867610
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.