text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M4 x 0.7 mm HSS-Co ISO2 (6H)


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Cikkszám 6R882880
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 45781
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 45781
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7000000000000001
Menetméret 4
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 45750
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 6R882880
EAN 4015448640691
UBB 500751851378
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867323
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.