text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Serrated grinder dm50xH30mm granulation 60 combination non-wovens/corundum shank


High-quality non-woven abrasive fabric. Corundum fabric flaps. Ideal for medium removal rate. For removing oxide and paint coats. Grinding and cleaning of metal surfaces. Especially thanks to the grinding cloth. Universal use. Shank Ø 6 mm

Cikkszám 5S174916
Maximális fordulatszám (1/min) 13700
Átmérő 50
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 13700
Átmérő 50
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tecwerk

Leírás

High-quality non-woven abrasive fabric. Corundum fabric flaps. Ideal for medium removal rate. For removing oxide and paint coats. Grinding and cleaning of metal surfaces. Especially thanks to the grinding cloth. Universal use. Shank Ø 6 mm

Cikkszámok

Cikkszám 5S174916
EAN 4015448982548
UBB 500751492165
UNSPSC 31191506
Gyártó cikksz 2000841763
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.