text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 7 mm blade length 125 mm wooden handle round blad


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Cikkszám 6Z174738
Teljes hossz (mm)
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 7
Penge vastagsága (mm) 45689
Anyagfogantyú Faipari
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 225
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 7
Penge vastagsága (mm) 45689
Anyagfogantyú Faipari
A tengely típusa Kerek
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Márka Tecwerk

Leírás

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Cikkszámok

Cikkszám 6Z174738
EAN 4015448817949
UBB 500751390351
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2000827004
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.