text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 3 mm blade length 100 mm VDE insulated


Cikkszám 2Y318856
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
A tengely típusa Kerek
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 205
Szigetelt Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 2Y318856
EAN 4015448971719
UBB 500751398784
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2000828026
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.