text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Screwdriver cutting edge width 2.5 mm blade length 75 mm VDE insulated


Cikkszám 3F106593
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 205
Szigetelt Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Egyéb
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 3F106593
EAN 4015448971733
UBB 500751398867
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2000828027
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.