text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 14 mm blade length 250 mm wooden handle round bla


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Cikkszám 0P594076
Teljes hossz (mm)
Pengehossz (mm) 250
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 45779
Anyagfogantyú Faipari
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 390
Pengehossz (mm) 250
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 45779
Anyagfogantyú Faipari
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Márka Tecwerk

Leírás

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Cikkszámok

Cikkszám 0P594076
EAN 4015448970835
UBB 500751390765
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2000827008
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.