text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 10 mm blade length 175 mm wooden handle round bla


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Cikkszám 9W946558
Teljes hossz (mm)
Pengehossz (mm) 175
Penge szélessége (mm) 10
Penge vastagsága (mm) 45809
Anyagfogantyú Faipari
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 300
Pengehossz (mm) 175
Penge szélessége (mm) 10
Penge vastagsága (mm) 45809
Anyagfogantyú Faipari
A tengely típusa Kerek
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Márka Tecwerk

Leírás

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Cikkszámok

Cikkszám 9W946558
EAN 4015448970811
UBB 500751390500
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2000827006
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.