text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Tecwerk Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass, bright thread G 1/2 inch 20.9


Cikkszám 0S951923
Formája Dugó (dugó)
Anyag Sárgaréz
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 35
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Dugó (dugó)
Anyag Sárgaréz
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 35
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 0S951923
EAN 4015448945444
UBB 500751175851
UNSPSC 26111902
Gyártó cikksz 2000351911
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.