text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Power saw blade L450xW40xT2mm HSS hole diameter 8.5 mm teeth per inch 6


HSS. Vacuum-hardened power saw blade for sawing almost any material. Set teeth. With offset clamping holes (only suitable for Kasto machines)

Cikkszám 6X570492
Szélesség 40
Vastagság (mm) 2
Hosszúság (m) 450
Fogak száma hüvelykenként 6
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 40
Vastagság (mm) 2
Hosszúság (m) 450
Fogak száma hüvelykenként 6
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. Vacuum-hardened power saw blade for sawing almost any material. Set teeth. With offset clamping holes (only suitable for Kasto machines)

Cikkszámok

Cikkszám 6X570492
EAN 4015448960034
UBB 500751297705
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2000814140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.