text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Pilot bit diameter 6.35 length 70 mm short HSS


It is fastened and held in the mount by a locking screw. The flat spot on the drill bit shank enables a precise adjustment of the drill bit beyond the cutting teeth of the keyhole saw

Cikkszám 6I772299
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

It is fastened and held in the mount by a locking screw. The flat spot on the drill bit shank enables a precise adjustment of the drill bit beyond the cutting teeth of the keyhole saw

Cikkszámok

Cikkszám 6I772299
EAN 4015448961949
UBB 500751314385
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2000814642
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.