text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Pilot bit diameter 6.35 length 110 mm long HSS-Co8


It is fastened and held in the mount by a locking screw. The flat spot on the drill bit shank enables a precise adjustment of the drill bit beyond the cutting teeth of the keyhole saw

Cikkszám 3W670363
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

It is fastened and held in the mount by a locking screw. The flat spot on the drill bit shank enables a precise adjustment of the drill bit beyond the cutting teeth of the keyhole saw

Cikkszámok

Cikkszám 3W670363
EAN 4015448954439
UBB 500751249045
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2000800239
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.