text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

TECWERK Open-end ring ratchet spanner width across flats 30 mm length 399 mm straight PR


Cikkszám 5U320588
Teljes hossz (mm) 395
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 20-100
Csatlakozási méret (mm) 45789
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 395
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 20-100
Csatlakozási méret (mm) 45789
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 5U320588
EAN 4015448967378
UBB 500751358762
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2000821703
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.