text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm VHM TiAlN 90 deg


Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Cikkszám 0X027859
Teljes hossz (mm) 50
Névleges átmérő (mm) 6
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 90
Vágási irány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 50
Névleges átmérő (mm) 6
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 90
Vágási irány Jobb
Márka Tecwerk

Leírás

Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Cikkszámok

Cikkszám 0X027859
EAN 4015448638810
UBB 500751786293
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000865813
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.